Scară pentru rafturi, mobilă, Număr de trepte: 9

Cod articol.: 935800 9
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Lăţimea montantului 73 mm
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Holme
Traversă da
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,6 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 9
Înălțime treaptă 0,235 m
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3,5 m
Recomandat pentru înălţimea raftului 2,5 m
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 2,61 m
Cursă maximă 1 m
Mobil(ă) da
Greutate 10,2 kg
Lungimea conductorului 2,4 m
Culoarea gri
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 935800 9
EAN / GTIN 4062406134228
Număr producător 935800 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scară pentru montarea pe rafturi. Scara poate fi strânsă în sistemul de rafturi pentru a economisi spaţiul în cazul neutilizării. Trepte şi montanţi din aluminiu, îmbinare durabilă între montanţi şi trepte, cu 4 borduri. Include sistem de prindere GARANT easyFix. Cu 2 role cu frână cu blocarea automată, ⌀ 80 mm. Mecanism de rulare silenţios la capătul de sus.

Culoare:

Montanţi antracit RAL 7016 acoperiţi cu vopsea pulbere.

Notă:

Fiecare scară este executată în model special. Înălţimea maximă de suspendare verticală trebuie să fie întotdeauna menţionată.