{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 80 kg | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×24 | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šírka | 600 mm | |
| Hĺbka | 700 mm | |
| Úžitková výška | 900 mm | |
| Úžitková výška pre zásuvky | 300 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
| Výška dvier | 600 mm | |
| Doraz dvier | pravé | |
| Počet zásuviek | 3 | |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
| ComfortClose | nie | |
| Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku | nie | |
| Hmotnosť | 89 kg | |
| Druh produktu | Strojová prístavná skrinka |
| Číslo položky | 932010 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406066260 | |
| Číslo výrobcu | 932010 1000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |