{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfronten | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | vpravo | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| Dveře výška HoT | 600 mm | |
| Dveře přední | uzavřené | |
| Tvar kliky dveří | Boční upnutí | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 3 ks | |
| Zásuvku lze uzamknout samostatně | ne | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | žádný systém zamykání | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus užitná šířka Bn | 500 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 600 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 900 mm | |
| Podstavec konstrukce | Nohy | |
| Korpus šířka v G | 24 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 89 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka Bg | 600 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Celková výška Hg | 1 000 mm | |
| Korpus šířka Br | 600 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 700 mm | |
| Korpus výška Ho | 1 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 932010 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406066260 | |
| Číslo výrobce | 932010 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |