• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Armoire d'outillage avec porte et 3 tiroirs, 20×24G, Hauteur mm: 1000

Réf.: 932010 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 14,76 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1000
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfronten
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Nombre total de portes 1 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte droite
Angle d’ouverture de porte 250 degré
Hauteur porte 600 mm
Façades des portes fermeture
Forme de poignée de porte accès latéral
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 3 pc.
Tiroir verrouillable séparément non
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture aucun système de fermeture
Système de fermeture modifiable oui
Largeur utile caisson 500 mm
Profondeur utile caisson 600 mm
Hauteur utile caisson 900 mm
Exécution bâti pieds
Largeur caisson en G 24
Profondeur caisson en G 28
Charge admissible 75 kg; 80 kg
Charge admissible répartie sur la surface oui
Pièce décrite Schubladen; Fachboden
Type de produit armoire de base
Position de montage fixation au sol
Poids 89 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Norme DIN EN 16122
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale 600 mm
Profondeur totale 700 mm
Hauteur totale 1 000 mm
Largeur caisson 600 mm
Profondeur caisson 700 mm
Hauteur caisson 1 000 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 932010 1000
EAN / GTIN 4062406066260
Réf. fabricant 932010 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire d'outillage en 24×28G, avec tiroirs 20×24G. Compartiment avec porte et étagère, réglable au pas de 25 mm. Porte à fermeture séparée par poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Avec 3 tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Ancrer l’armoire au sol.
  • Lors de la conversion en armoire roulante, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec système de déverrouillage individuel à une seule main.
  • Pour la charge admissible des roulettes, tenir compte du poids du caisson.
  • En cas de garnissage libre, respecter la hauteur utile.
  • Combinable avec les roulettes GridLine code art.
  • 958480 réf. 24 ou 28.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Equiper uniquement avec des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.
  • Après l’arrêt, bloquer les roulettes directrices en actionnant les freins d’arrêt.
  • Armoire de raccordement d’angle pour armoires à outils de 700 mm de profondeur (28G).
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Pour équipement avec une garniture de tiroir GridLine avec logement d’outils.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne rien placer ou déposer sur l’armoire roulante.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Non combinable avec des roulettes.
  • Ne pas ouvrir plusieurs tiroirs en même temps.
  • Armoire d’outillage CNC non combinable avec des roulettes.