LED osvetľovacia jednotka s vypínačom 1500

Č. pol.: 928602 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Séria Pracovná stanica
Dĺžka 1 420 mm
Hĺbka 120 mm
Baterka Dĺžka 1 110 mm
Baterka Hĺbka 30 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Príkon 36 W
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Svetelný tok 2 520 lm
Teplota farby 4 000 K
Počet Spínač zapnutia/vypnutia 1
vhodné pre typ 1500
LED technológia Áno
Bez oslňovania a blikania Áno
Hmotnosť 4 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Stropné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928602 1500
EAN/GTIN 4062406117481

Popis

Prevedenie:

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez oslepovania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K.
Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.
LED osvetľovacia jednotka so strieborným krytom z oceľového plechu a clony z PMMA.

Vhodné pro:

Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

Lakování:

Strieborný kryt podobný RAL 9006.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo