Adaptérový kábel pre osvetľovaciu jednotku CH/2

Č. pol.: 928640 CH/2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis Adaptérový kábel s priemyselným konektorom a konektorom Schuko
Dĺžka kábla 2 m
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Typ konektora výstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Druh prúdu AC
Menovitý prúd 16 A
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Druh produktu Napájací kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928640 CH/2
EAN/GTIN 4062406117542
Číslo výrobcu 920260 9-AK

Popis

Prevedenie:

3-pólový adaptérový kábel s dĺžkou 2 m, s priemyselnou zástrčkou a zástrčkou Schuko.
Švajciarske prevedenie.

Vhodné pro:

Poznámka:

Adaptérový kábel sa môže používať len ako prívodný kábel na osvetľovacie jednotky.
Zaťažiteľnosť maximálne 3,6 KW.
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
    Prevedenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka