Adaptérový kábel pre osvetľovaciu jednotku, Prevedenie: DK/2

Č. pol.: 928640 DK/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis Adaptérový kábel s priemyselnou zástrčkou
Dĺžka kábla 2 m
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Typ konektora výstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Druh prúdu AC
Menovitý prúd 16 A
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Druh produktu Napájací kábel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 928640 DK/2
EAN/GTIN 4062406117580
Číslo výrobcu 923698 DK/2
Výrobca/zodpovedná osoba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Popis

Prevedenie:

3-pólový adaptérový kábel s dĺžkou 2 m, s priemyselnou zástrčkou.
Dánske prevedenie.

Vhodné pro:

Poznámka:

Adaptérový kábel sa môže používať len ako prívodný kábel na osvetľovacie jednotky.
Zaťažiteľnosť maximálne 3,6 KW.