LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje 1500

Artikl br.: 928602 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Serija Workstation
Duljina 1.420 mm
Dubina 120 mm
Duljina rasvjetnog tijela 1.110 mm
Dubina rasvjetnog tijela 30 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 36 W
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Jakost svijetlosti 2.520 lm
Temperatura boje 4.000 K
Broj prekidača za uključivanje/isključivanje 1
prikladno za tipove 1500
LED tehnologija Da
Bez smetnji i treperenja Da
Težina 4 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928602 1500
EAN / GTIN 4062406117481

Opis

Izvedba:

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.
Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.
LED rasvjetna jedinica sa srebrnim kućištem od čeličnog lima i leće od PMMA.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Lakiranje:

Korpus kao RAL 9006.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema