Kolieska 2-dielna súprava 2

Č. pol.: 927202 2
Nastavte cenu 2 ks (35,67 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 150 mm
Stavebná výška 180 mm
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť na kus 200 kg
Hmotnosť 2,2 kg
Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927202 2
EAN/GTIN 4062406108076

Popis

Prevedenie:

Kolieska priemerom 125 mm. Ideálne aj pre nerovné podklady. Ochrana proti namotávaniu vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou pri pohybe.
Nosnosť na koliesko 200 kg. Maximálna nosnosť pri používaní 4 koliesok: 600 kg.
Sada sa skladá z 2 vodiacich zastavovacích koliesok s parkovacími brzdami pre koleso a otocný veniec vrátane upevnovacieho materiálu.

Lakování:

Pozinkované, nekonfigurovateľné.

Poznámka:

Montáž koliesok zvýši pracovnú výšku pracovného stola o 150 mm.