Roues Jeu de 2 pièces 2

Réf.: 927202 2
Fixer le prix 2 Unité (CHF 37,75 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 150 mm
Hauteur 180 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible par pièce 200 kg
Poids 2,2 kg
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076

Description

Exécution:

Roues de 125 mm de diamètre. Idéales également pour les sols irréguliers. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité, ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits.
Charge admissible par roue: 200 kg. Charge admissible maximale en cas d'utilisation de 4 roues: 600 kg.
Jeu composé de 2 roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante avec matériel de fixation.

Coloris:

Galvanisé, non configurable.

Remarque(s):

Le montage de roues augmente la hauteur de travail de l'établi de 150 mm.