Wielen Set 2-delig 2

Artikelnummer: 927202 2
Prijs instellen 2 Stuk (34,30 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 150 mm
Totale hoogte 180 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid per stuk 200 kg
Gewicht 2,2 kg
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927202 2
EAN/GTIN 4062406108076

Omschrijving

Uitvoering:

Wielen met een diameter van 125 mm. Ideaal, ook bij ongelijke ondergronden. Wielnaafbescherming voorkomt vastlopen van het wiel. Optimaal rustige loop door hoogwaardige kogellagers, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand en geringe rijgeluiden.
Belastbaarheid per wiel 200 kg. Maximale belastbaarheid bij gebruik van 4 wielen: 600 kg.
Set samengesteld uit 2 zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Verzinkt, niet configureerbaar.

Tip:

De montage van wielen verhoogt de werkhoogte van de werkbank met 150 mm.