Roţi Set de 2 piese, Tip: 2

Cod articol.: 927202 2
Setați prețul 2 bucăți (36,71 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rulmentul roții Rulmenți cu bile
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână da
Număr de role 2
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 180 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă poliuretan (PU)
Culoare anvelopă negru
Strat de rulare fără amprentă da
Material jantă tablă de oţel
Domeniu de utilizare banc de lucru
Capacitate portantă per bucată 200 kg
Capacitate portantă setată 600 kg
Greutate 2,2 kg
Conţinutul setului 2

Identificare și clasificare

Cod articol 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076
Număr producător 927202 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Roţi cu diametru de 125 mm. Ideale şi pentru bază denivelată. Protecţia împotriva agăţării firelor împiedică blocarea roţilor. Funcţionare silenţioasă optimă datorită rulmenţilor de calitate superioară, ⌀ 125 mm, cu strat de poliuretan fără urmă, rezistenţă minimă la rulare şi zgomote reduse de conducere.
Capacitate portantă de 200 kg pe roată. Capacitate portantă maximă la utilizarea a 4 roţi: 600 kg.
Set compus din 2 role de oprire a direcţiei cu opritori pentru roată şi jantă, inclusiv material de fixare.

Culoare:

Galvanizat, neconfigurabil.

Notă:

Montarea roţilor creşte înălţimea de lucru a bancului cu 150 mm.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Montați numai pe un banc de lucru cu două picioare.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Roți pentru montarea pe partea de picioru cu o înălțime maximă de 800 mm a bancului de lucru GridLine Vario.
  • În combinație cu carcasă suspendată, înlocuiţi sertarele cu sertare GridLine cu închidere individuală cu o singură mână.
  • Pentru o utilizare sigură, montați două roți pivotante cu frână de parcare și două roți fixe.
  • Model glisant pentru montarea pe partea de piciorul a bancului de lucru GridLine vario și Ready-to-go.
  • Permite reglarea manuală a înălțimii bancului de lucru.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu este destinat montării pe bancul de lucru reglabil electric pe înălțime GridLine.
  • Nu este destinat montării pe o bancă cu carcasa de podea.
  • Nepotrivit pentru montarea pe piciorul retras cod.
  • 927040 și 927042..