Závesná vaňa šírka 345 mm 160

Č. pol.: 914930 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 345 mm
Hĺbka 120 mm
Výška vane 160 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Závesná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914930 160
EAN/GTIN 4045197894113

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do perforovaných bočných stien dielenských vozíkov GARANT.

Vhodné pro:

Dielenský vozík 470 a 500 mm hlboký, od roku výroby 08.2006.