Závěsná přihrádka šířka 345 mm, Výška přihrádky: 160mm

Artiklové číslo: 914930 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška přihrádky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak S práškovým lakem
Materiál Ocelový plech
Barva stříbrná
Výška 160 mm
Šířka 345 mm
Hloubka 120 mm
Materiál ocelový plech
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914930 160
EAN / GTIN 4045197894113
Číslo výrobce 914930 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrovaných bočních stěn dílenských vozíků GARANT.

Vhodné pro:

Dílenský vozík 470 a 500 mm hluboký, od roku výroby 08.2006.