Cutie de stocare cu agăţătoare lăţime 345 mm, Înălţime tavă: 160mm

Cod articol.: 914930 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime tavă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material Tablă de oţel
Culoarea argintiu
Înălţime 160 mm
Lăţime 345 mm
Adâncime 120 mm
Material tablă de oţel
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 914930 160
EAN / GTIN 4045197894113
Număr producător 914930 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, cu strat de acoperire din pulbere argintie. Pentru agăţare în pereţii laterali perforaţi ai dulapurilor mobile GARANT.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule cu adâncime de 470 şi 500 mm, începând cu anul de fabricaţie 08.2006.