Korito za obešanje Širina 345 mm 160 mm

Št. art.: 914930 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 345 mm
Globina 120 mm
Višina kadi 160 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Obešalno korito

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914930 160
EAN/GTIN 4045197894113

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjaste stranice delavniških vozičkov GARANT.

Primerno za:

Delavniški voziček globine 470 in 500 mm, od leta izdelave 08.2006.