• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Maniglia per sportelli per banchi da lavoro senza inserto a bussola

Codice art.: 914230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di chiusura per alloggiamento serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Agosto 2008
Materiale maniglia trasportabile Plastica
Colore nero
Con spazio per annotazioni si
Larghezza linguetta di chiusura 26 mm
Forma linguetta di chiusura lunga, curvata per 20 mm
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Non è necessario materiale di fissaggio si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Maniglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914230
EAN / GTIN 4045197492326
Codice del produttore 914230
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Sportello della custodia per computer n. art. 920150, sportelli dei banchi da lavoro KOMPAKT-L e H (n. art. 932100934860) e sportelli dei banchi da lavoro KOMBI (n. art. 933410933820).

Fornitura:

Maniglia con linguetta di chiusura a curvatura lunga. La maniglia viene fissata nel corpo con la chiusura a baionetta. Non serve altro materiale di fissaggio.