Skjuthandtag för svängdörrar utan låscylinder

Art-nr: 914220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lås typ för fastsättning av ett cylinderlås
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår Augusti 2008
Material skjuthandtag Plast
Färg svart
passar för Par- och skjutdörrar produktgrupp 94, 95, 97, 98, 99
passar inte till Nr 942951; kläd- och fackskåp; asecos-skåp
med märkningsfält Ja
Låstunga bredd 26 mm
Låstunga längd 40 mm
Form låstunga rak
leveransinnehåll inklusive 2 klämbrickor för montering på låsstången
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
det krävs inga andra fästelement Ja
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Skjuthandtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914220
EAN/GTIN 4045197492265

Benämning

Passar till:

Från tillverkningsår 08 / 2008 för slagdörrar och skjutdörrar i produktgruppen Verktygsskåp (undantag nr 942951 − se nr 914231), Slagdörrar och skjutdörrar i produktgruppen Skåp (undantag garderob- och fackskåp − se nr 914221; Info Point nr 948005; 948010; 950955; Office Station nr 948800948815; 951700951715; HOLEX skåp nr 949521 och 959000). Slagdörrar och skjutdörrar i produktgrupp 97 och 98 (undantag Tool24 och säkerhetsskåp). Produktgrupp 99 − hyllställ för tung last (slagdörrsats nr 993320993330).
Från tillverkningsår 08/2016 för ESD-skåp nr 927735; 927755; 972380.

Leveransinnehåll:

Skjuthandtag med rak låstunga (inklusive 2 klämbrickor för montering av låsstängerna). Handtaget monteras i huset med Art bajonettlås. Några andra fästelement krävs inte.