Priemyselný vysávač IVR 100/75-PP SC

Č. pol.: 9.978-764.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 9.978-764.0
EAN/GTIN 4054278002057
Číslo výrobcu 9.978-764.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

RI 332 V27 je priemyselný vysávač, ktorý pracuje s viacstupňovým pohonom stlačeného vzduchu. Vysoká podtlak zaisťuje, že prach a pastovité látky môžu byť presunuté na dlhé vzdialenosti. Výkonný vreckový filter je tiež ideálny pre jemný prach a je k dispozícii v 1.75 m² alebo 3.2 m². 100-litrová zberná nádrž ponúka pohodlný usadzovací mechanizmus, ktorý tiež umožňuje pohodlné zotavenie. RI 332 V27 umožňuje vyprázdňovanie nízkeho prachu vďaka PE sáčku a hadici na kompenzáciu tlaku.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 915 x 760 x 1583 mm.
  • Menovitý priemer konektora: DN 50
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 7,5 kW
  • Typ záznamu: Pneumatický
  • Obsah nádoby: 100 l
  • plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1,75m²
  • hmotnosť vrátane balenia: 129 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 107 kg
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 203 / 732 l/s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 80 dB(A)
  • Vákuum: 500 / 50 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 50

Výhoda:

Jednoduché čistenie filtra manuálnym trepacím mechanizmom:
  • Pravidelná prevádzka vibračnej páky pre konštantný vysoký sací výkon.
Kľúčová funkcia:
  • Kompaktný dizajn s malou stopou
  • Systém
s nízkym prachom s PE vreckom podobný cyklónovémusystému predseparácie:
  • Vďaka uzatváraciemu mechanizmu a kompenzácii tlaku je vypúšťanie prachu nízke.
  • Bezkonkurenčné efektívne manuálne čistenie filtra vystužením mriežok v každom filtračnom vrecku.
Tichá prevádzka:
  • Tichá prevádzka vďaka zvukovo izolovanej pohonnej jednotke.
  • Systém predseparácie podobný cyklónu
  • Manuálne čistenie filtra

Obsah:

Sekundárny filter; vyprázdňovanie nádrže: Krokový podvozok

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky