Descriere:
RI 332 V27 este un aspirator industrial care funcționează cu o unitate de acționare cu aer comprimat în mai multe etape. Vidul ridicat asigură faptul că praful și substanțele pastoase pot fi deplasate pe distanțe lungi. Filtrul de buzunar puternic este, de asemenea, ideal pentru praf fin și este disponibil în 1,75 m² sau 3,2 m². Rezervorul de colectare de 100 litri oferă un mecanism de așezare confortabil, care permite, de asemenea, recuperarea convenabilă. RI 332 V27 permite golirea cu praf redus datorită sacului pe și furtunului de compensare a presiunii.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 915 x 760 x 1583 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 50
- Putere de înregistrare: 7,5 kW
- Tip de înregistrare: Pneumatic
- Conținutul containerului: 100 l
- Zona filtrului: 1,75m²
- Greutate inclusiv ambalaj: 129 kg
- Greutate fără accesorii: 107 kg
- Volum de aer: 203 / 732 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 80 dB(A)
- Vid: 500 / 50 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 50
Avantaj:
Curățare ușoară a filtrului prin mecanismul de scuturare manuală:- Operarea regulată a manetei de vibrații pentru o putere constantă de aspirare ridicată.
Caracteristică cheie:- Design compact, cu o suprafață de bază redusă.
- Sistem de pre-separare de tip ciclon
cu sistem de evacuare a prafului redus cu sac pe:- Descărcare cu praf redus datorită mecanismului de închidere și furtunului de compensare a presiunii.
- Curățare manuală eficientă fără egal a filtrului prin ranforsarea grilelor din fiecare sac de filtrare.
Funcționare silențioasă:- Funcționare silențioasă din cauza unității de acționare izolate fonic.
- Sistem de pre-separare asemănător ciclonului
- Curățarea manuală a filtrului
Conţinut:
Filtru secundar; golire rezervor: Șasiu pas cu pas