Descripción:
El RI 332 V27 es una aspiradora industrial que funciona con un accionamiento de aire comprimido de varias etapas. El alto depresión garantiza que los polvos y las sustancias pastosas se puedan mover a largas distancias. El potente filtro de bolsillo también es ideal para polvo fino y está disponible en 1,75 m² o 3,2 m². El tanque de recogida de 100 litros ofrece un cómodo mecanismo de sedimentación, que también permite una recuperación conveniente. El RI 332 V27 permite un vaciado de bajo polvo gracias a la bolsa de PE y la manguera de compensación de presión.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 915 x 760 x 1583 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 50
- potencia absorbida: 7,5kW
- Tipo de grabación: Neumático
- Contenido del contenedor: 100 l
- superficie de filtración: 1,75 m²
- peso incluyendo embalaje: 129 kg
- peso sin accesorios: 107 kg
- volumen de aire: 203 / 732 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
- Vacío: 500 / 50 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50
Ventaja:
Fácil limpieza del filtro por mecanismo de agitación manual:- Funcionamiento regular de la palanca de vibración para una alta potencia de succión constante.
Característica clave:- Diseño compacto con una base pequeña.
- Sistema de pre-separación tipo ciclón
Sistema de descarga de bajo polvo con bolsa de PE:- Baja descarga de polvo gracias al mecanismo de cierre y la manguera de compensación de presión.
- Limpieza manual sin igual del filtro eficaz reforzando las rejillas en cada bolsa de filtro.
Operación silenciosa:- Funcionamiento silencioso debido a la unidad de accionamiento con aislamiento acústico.
- Limpieza manual del filtro
Contenido:
Filtro secundario; vaciado del tanque: Chasis paso a paso