Uvex jednorázové (NR) overal bílé, S.

Č. pol.: 8984309
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jednorazový overal

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8984309
EAN/GTIN 4031101675916
Číslo výrobcu 8984309

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné oděvy
  • Podtypy typu produktu: Ochranný oděv proti chemikáliím
  • Název produktu: Uvex 3B chem light
  • Typ produktu: Overal
  • Barva (filtr): Bílá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: S