{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex 3B chem light | |
| Denominación del fabricante | uvex 3B chem light | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Polipropileno | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Clase de protección química | TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034 | |
| Talla internacional | S | |
| Tipo de producto | Mono | |
| Reutilización | Desechable | |
| Sexo | Caballero | |
| Características | Costuras selladas | |
| Norma | EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 8984309 | |
| EAN / GTIN | 4031101675916 | |
| Número del fabricante | 8984309 | |
| Número L | L01660 1248 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas