{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | uvex 3B chem light | |
| Référence fabricant | uvex 3B chem light | |
| Couleur | blanc | |
| Composition du tissu | polypropylène | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques | |
| Classe de protection chimique | TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034 | |
| Taille internationale | S | |
| Type de produit | combinaisons | |
| Réutilisation | jetable | |
| Sexe | Homme | |
| Caractéristiques | coutures rabattues | |
| Norme | EN ISO 13034 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 8984309 | |
| EAN / GTIN | 4031101675916 | |
| Réf. fabricant | 8984309 | |
| Article hors catalogue | L01660 1248 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques