MARTOR Blade náhradní čepel na styropor 879 , 10 v průhledném obalu

Č. pol.: 879.60
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 879.60
EAN/GTIN 4002632918407
Číslo výrobcu 879.60
Číslo L L60170 399

Popis

Popis:

ČEPEL STYROFOAM NR. 879 od MARTOR je vysoce kvalitní čepel z oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 109,4 mm, široká 17,9 mm a silná 0,50 mm.

ČEPEL STYROFOAM NR. 879 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 879,60. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTEX 18 M.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel ve tvaru polystyrenu, diamantová
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo