MARTOR LAME STYROPORE 879 , 10 en emballage transparent

Réf.: 879.60
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 879.60
EAN / GTIN 4002632918407
Réf. fabricant 879.60
Article hors catalogue L60170 399

Description

Description:

LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 879 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier avec revêtement TiN. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 109,4 mm de long, 17,9 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 879 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 879.60. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires