Opis:
REZILO STIROPORA ŠT. 879 MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla, vključno s kositrnim premazom. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 109,4 mm, široko 17,9 mm in debelo 0,50 mm.
REZILO STIROPORA ŠT. 879 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 879.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTEX 18 MM
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
1-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Rezilo iz stiropora, diamant
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega: Ne
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 1-krat uporabno