Kleště na pojistné kroužky 90° pro vnější kroužky, chromované, rukojeti s plastovým potahem, 125 mm A01

Č. pol.: 87534005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87534005
EAN/GTIN 4005887004574
Číslo výrobcu 87534005
Číslo L L60010 7742

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnější kroužky (hřídele) tvar B.
  • DIN 5254 B, úhlové čelisti 90° ve směru šířky
  • Protiskluzové přesné špičky
  • Chrom vanadium
  • Vykukovaný v záhyby
  • Kalené olejem
  • Vratná pružina

Charakteristika:

  • Rukojeti: šachovnicový
  • Hlava: pochromované
  • Průměr max. (mm): 10 mm
  • Průměr min. (mm): 3 mm
  • DIN: B3
  • Gr.: A01
  • Délka [mm): 130 mm
  • Hmotnost: 96 g
  • Šířka mm (b): 57 mm