Pinze per anelli di sicurezza min.D.3mm max.D.10mm L.125mm

Codice art.: 87534005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87534005
EAN / GTIN 4005887004574
Codice del produttore 87534005
Numero-L L60010 7742

Descrizione

Descrizione:

  • Per anelli esterni (alberi) forma B.
  • DIN 5254 B, ganasce angolate a 90° nella direzione della larghezza
  • Punte di precisione antiscivolo
  • Cromo-vanadio
  • Forgiatura
  • Temprato in olio
  • Molla di ritorno per griffe - set da 3 pezzi

Proprietà:

  • Maniglie: scacchiato
  • Testa: cromato
  • Diametro max. (mm): 10 mm
  • Diametro min. (mm): 3 mm
  • DIN: B3
  • Gr.: A01
  • Lunghezza [mm]: 130 mm
  • Peso: 96 g
  • Larghezza mm (b): 57 mm