Náhradní nožová hlava, kompletní se šrouby a bočním stavěcím šroubem

Č. pol.: 87437131
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87437131
EAN/GTIN 4005887012180
Číslo výrobcu 87437131
Číslo L L60010 4984

Popis

Popis:

  • Hlava nože pro frézy na proplachování šroubů

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 8 mm²
  • Délka [mm): 125 mm
  • vhodné pro č.: 437002
  • Hmotnost: 500 g