Tête de coupe complète avec vis p.Nr.437002

Réf.: 87437131
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
Référence article 87437131
EAN / GTIN 4005887012180
Réf. fabricant 87437131
Article hors catalogue L60010 4984
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour coupe-boulons à ras

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 48 HRc: 5 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 8 mm²
  • Longueur mm (L): 125 mm
  • convient au no: 437002
  • Poids: 500 g