Snijkopboutensnijder, compleet met schroeven en zijdelingse stelschroef

Artikelnummer: 87437131
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87437131
EAN/GTIN 4005887012180
Nummer fabrikant 87437131
L-nummer L60010 4984

Omschrijving

Omschrijving:

  • Messenkop voor mesjes met bouten

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • Lengte [mm): 125 mm
  • geschikt voor nr.: 437002
  • Gewicht: 500 g