Klešťový klíč ″PowerGRIP″ čelisti š.36mm d.180mm

Č. pol.: 87180305
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87180305
EAN/GTIN 4005887010179
Číslo výrobcu 87180305
Číslo L L60010 4571

Popis

Popis:

  • Vysoký převodový poměr pro znatelný nárůst síly ruky
  • Ideální i pro ohýbání tenkých paralelních obrobků (plechů atd.)
  • Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
  • Plynulé, plynulé nastavení superfinu
  • Při šroubování a přidržování bez vůle a bezpečné uchopení
  • Paralelní čelisti bez profilu chrání obrobky s povrchovou úpravou
  • ″Ráčnový efekt″ při šroubování pomocí zdvihu úst
  • Protlačovací posuvný kloub s dvojitou podpěrou typickou pro VBW
  • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak
  • EP a americké patenty

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 36 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 11x
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: červený plastový povlak
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 275 g
  • Šířka mm (b): 50 mm