Alicates llave ″PowerGRIP″ mandíbula w.36mm l.200mm Cromo-Aleación-Acero, cromado

Número de artículo: 87180305
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante PowerGRIP
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Tipo de articulación Articulación regulable
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Color rojo
Contenido pieza única
Tipo de producto Tenazas llave
Características Protección antienganche
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total L 200 mm
Peso total 275 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87180305
EAN / GTIN 4005887010179
Número del fabricante 87180305
Número L L60010 4571
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Made in Germany - Alicates VBW PowerGRIP llave inglesa, con articulación en caja, templado de alta calidad, longitud 180 mm, 180305.
  • Ajuste superfino rápido y preciso pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Sujeción suave de tornillos de hasta 36 mm gracias a las mordazas paralelas sin perfil - para proteger las piezas con acabado superficial.
  • Uso versátil, por ejemplo, para doblar chapas finas o agarrar, sujetar y prensar piezas de trabajo.
Características:
  • Mordazas lisas para proteger las superficies sensibles
  • Sujeción segura al atornillar, sujetar y doblar
  • Ajuste rápido de la llave de pinza pulsando un botón
  • para piezas con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.)
  • Ajuste fino continuo y suave
  • Alta relación de transmisión para un notable aumento de la fuerza manual
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Asas con revestimiento de plástico

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 36 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 11x
  • Encabezamiento: cromado
  • Mangos: Revestimiento de plástico rojo
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Longitud mm (L): 200 mm
  • Peso: 275 g
  • Anchura mm (b): 50 mm