Clé à pince ″PowerGRIP″ ouverture 36mm L.200mm Chrome-Alloy-Steel, chromé

Réf.: 87180305
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
Référence fabricant PowerGRIP
Couleur Rouge
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation charnière
Possibilité de réglage fin rapide oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince clé/Clé à molette
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale L 200 mm
Poids total 275 g

Identification et classification

Référence article 87180305
EAN / GTIN 4005887010179
Réf. fabricant 87180305
Article hors catalogue L60010 4571
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany - VBW Clé à pince PowerGRIP, avec articulation coulissante traversante, trempé de haute qualité, longueur 180 mm, 180305.
  • Réglage super fin rapide et précis par simple pression sur un bouton, directement sur la pièce à usiner.
  • Vissage en douceur jusqu’à 36 mm grâce à des mâchoires parallèles sans profil - pour la protection des pièces à surface traitée.
  • Utilisations multiples, comme par exemple pour le pliage de tôles fines ou la préhension, le maintien et le pressage de pièces.
Caractéristiques:
  • mâchoires lisses pour protéger les surfaces sensibles
  • une prise en main sûre lors du vissage, du maintien et du pliage
  • Réglage rapide de la clé à pince par simple pression sur un bouton
  • pour les pièces à surfaces parallèles (écrous, vis, etc.)
  • réglage fin en continu et facile
  • rapport de transmission élevé pour un gain sensible de la force manuelle
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignées avec revêtement plastique

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 36 mm
  • Réglage de la largeur d’ouverture: 11x
  • PIVOT.: chromé
  • Poignées: revêtement plastique rouge
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Poids: 275 g
  • Largeur mm (b): 50 mm