Náhradní řetěz rozsah průměru trubek 1.1/2″-8″

Č. pol.: 87130130
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Reťaz

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87130130
EAN/GTIN 4005887275301
Číslo výrobcu 87130130
Číslo L L60010 8071

Popis

Popis:

  • Ocelové řetězy pro vysoké zatížení

Charakteristika:

  • Maximální průměr trubky (palce): 8 ″
  • Průměr trubky min. (mm): 38 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 200 mm
  • Průměr trubky min. (palce): 1.1/2 ″
  • Délka [mm): 530 mm
  • Hmotnost: 3153 g