Cadena de repuesto diámetro mín. del tubo 1.1/2″-8″.

Número de artículo: 87130130
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cadena
Longitud cadena 530 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 87130130
EAN / GTIN 4005887275301
Número del fabricante 87130130
Número L L60010 8071
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para alicates de tubo de cadena nº 130
  • Cadena de acero resistente

Característica:

  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 8 ″
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 38 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 200 mm
  • Diámetro mínimo del tubo (pulgadas): 1,1/2 ″
  • Longitud mm (L): 530 mm
  • Peso: 3153 g