Chaîne de rechange min.tube-D.1.1/2″-8″

Réf.: 87130130
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Chaîne
Longueur chaîne 530 mm
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 87130130
EAN / GTIN 4005887275301
Réf. fabricant 87130130
Article hors catalogue L60010 8071
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour pinces pour tubes de chaîne No. 130
  • chaîne en acier très résistante

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 8 ″
  • Diamètre du tube min (mm): 38 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 200 mm
  • Diamètre du tube min (pouces): 1,1/2 ″
  • Longueur mm (L): 530 mm
  • Poids: 3153 g