Výstružník, osmistranný 120 x 12 x 3 mm

Č. pol.: 8710950
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8710950
EAN/GTIN 4010883871099
Číslo výrobcu 8710950

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6458
Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukčně popouštěné úderné kulová hlavice
Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 12 mm
  • Konstrukce: Kalené a popouštěné po celé délce, nárazové hlavice indukčně popouštěné
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Ø driftu [mm]: 3 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez