Poinçon de dérive 120x12x3mm

Réf.: 8710950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8710950
EAN / GTIN 4010883871099
Réf. fabricant 8710950

Description

Description:

Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente
* non normalisé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 12 mm
  • Version: trempé à cœur et revenu sur toute la longueur, têtes de percussion revenues par induction
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 3 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non