Doorslag 8-kantig 120x12x3 mm

Artikelnummer: 8710950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8710950
EAN/GTIN 4010883871099
Nummer fabrikant 8710950

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
GEDORE-vanadiumstaal
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
* niet genormeerd
speciale maten op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 12 mm
  • Ontwerp: Over de gehele lengte doorgehard en gehard, slagkoppen inductief gehard
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Drift-Ø [mm]: 3 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen