Samosvorné strmeňové upínacie kliešte

Č. pol.: 862100
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutia 110 mm
Vykladanie 80 mm
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 862100
EAN/GTIN 4008158009636
Číslo výrobcu GRZC

Popis

Prevedenie:

Lišta zo zušľachtenej profilovej ocele; rýchle prestavenie; plynule nastaviteľná čeľusť klieští; nastaviteľná upínacia sila (maximálne 4000 N).
S ramenami strmeňa v tvare C na upnutie profilového materiálu s vysokými mostíkmi.