Klešťová svěrka typ C, „GRZC”

Artiklové číslo: 862100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část Griff
Označení výrobce GRZC
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. a 110 mm
Vyložení 80 mm
Typ upínacího zařízení žádné
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ne
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Rychlé přestavení
Materiál Ocel; chromvanadiová ocel
Povrch chromované; pozinkováno
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 862100
EAN / GTIN 4008158009636
Číslo výrobce GRZC
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěná lišta z profilové oceli; rychlé nastavení; plynule nastavitelné rozevření; nastavitelná upínací síla (max. 4000 N).
S obloukovými rameny ve tvaru C k upínaní profilového materialu s vysokými hranami.