Lučna C kliješta

Artikl br.: 862100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 110 mm
Istovar 80 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 862100
EAN / GTIN 4008158009636
Broj proizvođača GRZC

Opis

Izvedba:

Poboljšane vodilice od profilnog čelika; brzo namještanje; nestupnjevito podesiva čeljust; sila stezanja podesiva (maksimalno 4.000 N).
S lučnim krakovima u obliku slova C za stezanje profilnog materijala s visokim prirubnicama.