Clemă cu etrier de prindere în C „GRZC”

Cod articol.: 862100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
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
Nuanță, roşu Roșu semnal
Partea descrisă Griff
Denumirea producătorului GRZC
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. a 110 mm
Cursă maximă 80 mm
Tip de dispozitiv de stângere nu există
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Nein
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Reglare rapidă
Material Oţel; oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; galvanizat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 862100
EAN / GTIN 4008158009636
Număr producător GRZC
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Şină din oţel tratat termic, profilat; reglare rapidă; cioc al graifărului reglabil progresiv; forţă de strângere reglabilă (maxim 4000 N).
Cu braţe etrier în formă de C pentru prinderea materialului profilat cu pereţi înalţi.