Odlamovací čepele 9 mm, 10 ks.

Č. pol.: 844.S9L10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844.S9L10
EAN/GTIN 3148512070962
Číslo výrobcu 844.S9L10
Číslo L L60130 2384

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Odlamovací čepel 9 mm, 12 segmentů
  • Ideální pro všechny každodenní řezání, jako je silná lepenka, chladicí hadice, plast, izolační pěna, smršťovací trubky, nylonová páska, plastové trubky, těsnění atd.
  • Pozor: Odlamovací čepel není vhodná pro velmi silné torzní zatížení
  • Dodává se v zásobníku s 10 čepelemi.

Charakteristika:

  • E [mm]: 0,43
  • H [mm]: 9,5
  • L [mm]: 84
  • [g]: 30