Lame de fixare 9mm, 10 buc.

Cod articol: 844.S9L10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 844.S9L10
EAN / GTIN 3148512070962
Număr producător 844.S9L10
L-Număr L60130 2384
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lamă de rupere de 9 mm, 12 segmente
  • Ideal pentru toate aplicațiile de tăiere zilnice, cum ar fi cartonul gros, furtunurile de răcire, plasticul, spuma izolatoare, tubulatura retractabilă, banda de nailon, țevile de plastic, garniturile de etanșare etc.
  • Atenție: Lama de rupere nu este potrivită pentru sarcini de torsiune foarte puternice
  • Furnizat într-un distribuitor cu 10 lame

Caracteristică:

  • E [mm]: 0,43
  • H [mm]: 9,5
  • L [mm]: 84
  • [g]: 30