• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

ETUI 10 LAMES SECABLES 9 MM

Réf.: 844.S9L10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 844.S9L10
EAN / GTIN 3148512070962
Réf. fabricant 844.S9L10
Article hors catalogue L60130 2384
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Lame sécable 9 mm, 12 segments
  • Idéal pour toutes les applications de coupe quotidiennes comme le carton épais, les tuyaux de refroidissement, le plastique, la mousse isolante, la gaine thermorétractable, le ruban de nylon, le tube en plastique, les joints, etc.
  • Attention: la lame sécable n'est pas adaptée aux très fortes contraintes de torsion
  • Livré en distributeur de 10 lames

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 0,43
  • H [mm]: 9,5
  • L [mm]: 84
  • [g]: 30

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous