Rukoväť odihlovača N

Č. pol.: 839890 N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Druh produktu Rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839890 N
EAN/GTIN 7290005395321
Číslo výrobcu NG2000

Popis

Prevedenie:

2-zložková plastová rukoväť so spätnou pružinou na zablokovanie alebo odblokovanie čepelí/teleskopickej stopky. Možnosť uloženia čepelí v odoberateľnej koncovej krytke.
Na upínanie čepelí N ⌀ 2,6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely