Čepeľ odihlovača N2

Č. pol.: 839010 N2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 684 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 2,6 mm
Celková dĺžka 20 mm
Materiál HSS
Typ N2
použiteľný vpravo + vlavo
na odhrotovanie mosadz, liatina
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839010 N2
EAN/GTIN 7290003234585
Číslo výrobcu 650.110 HO \8715

Popis

Poznámka:

Čepele typu N je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 839150; 839120; 839140; 839170 a 839890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka